| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1066372 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: VA5.30.08 EAN/GTIN: 4031513001020 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900061707, Edelstahl-Schlauchaufroller Model VA 5000 ohne Schlauch Der Edelstahlaufroller kommt in „hygienischen Betrieben“ wie Krankenhäusern, Großküchen, Schlachtereien und der chemischen Industrie zum Einsatz. , Komplett aus rostfreiem Stahl , Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort , Für Schlauchlängen von 10 bis 30 m , Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung , Müheloser Schlauchwechsel , Montage: offene Bauweise, geeignet für die Befestigung an Boden, Wand oder Decke, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hochdruckwasser bis 90 °C bzw. 200 °C | Schlauchlänge/DN: | 30/810 m/mm | Anschlussgewinde: | 9,25 (G 3/8) mm | Gewicht ca.: | 30 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.784,31* | € 1.848,97* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.783,52* | € 1.849,17* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.786,10* | € 1.849,17* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.801,99* | € 1.860,25* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.865,21* | € 1.926,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|