| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830605323 Herst.-Nr.: BZ 169.1 EAN/GTIN: 4031513001051 |
| |
|
| | |
| Schwenkbare Wandplatte für Edelstahl-Schlauchaufroller VA 5000 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 14 kg | geeignet für Schlauchlänge/DN: | 30/8–10 m/mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Wandplatte, Edelstahl, Zubehör, Aufroller, für, Schläuche, Schlauch, 7830605323, 30605323 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,58* | € 291,08* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,65* | € 291,30* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,73* | € 291,30* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,81* | € 292,82* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 282,64* | € 334,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|