Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Markierungsband tesa® 62204 sPVC, Nachfolger von 4204, 12mmx66m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-968
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     KLEBEBAND014_BLAU
EAN/GTIN:
     9180968000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KLEBEBAND
Klebebänder
Markierungsbänder
tesa® 62204 - Farbiges PVC Verpackungsklebeband
  • tesa® 62204 wird idealerweise zum Verschließen kleinerer Objekte wie Schachteln oder Dosen verwendet
  • Das Klebeband wird regelmäßig in Bäckereien oder Blumenläden verwendet, um kleine Beutel zu verschließen oder Blumensträuße einzuwickeln
  • tesa® 62204 ist ideal für das Verpacken, Bündeln und Verschließen in kleinem Maßstab

  • Technische Daten und Infos:
    • Trägermaterial: PVC-Film
    • Herstellerbezeichnung: tesa® 62204
    • Klebestoffbasis: Naturkautschuk
    • Gesamtmaterialstärke inkl. Klebestoff: 63 my
    • Klebkraft auf Stahl: 3 N/cm
    • Reißkraft: 43 N/cm
    • Reißdehnung: 80 %
    • Breite 12mm
    • Bandlänge 66 meter
    • Kerndurchmesser: ca. 75 mm
    • Farbe: blau


    Hinweis:
    Markenqualität mit einem hohen Maß an Umweltverträglichkeit.

    Bei Preisvergleichen beachten Sie bitte, dass diese hier angebotenen Qualitätsklebebänder nicht mit NO-NAME PRODUKTEN aus osteuropäischer oder asiatischer Fertigung vergleichbar sind.

    Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
DM-79010005
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.