Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset bestehend aus 600m Umreifungsband und 250 Schnallen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-959
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     UMBAND_3
EAN/GTIN:
     9180959000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
umreifungsset
  • Umreifungsband SET inkl. Schnallen - VORTEILSPACKUNG!
  • KOMPLETTSET für das manuelle Umreifen
  • Einfache Methode, um ohne Verschlussgerät zu umreifen

Set-Inhalt:
600m Umreifungsband 12,00 x 0,55 mm
250 Stück Verschlussschnallen

Beschreibung des Umreifungsbandes:
  • Umreifungsband aus Polyprophylen
  • hohe Reißfestigkeit (Bruchlast min. 1.300N!)
  • passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen
  • elastisch, flexibel und biegsam
  • für die manuelle Umreifung einsetzbar
  • ideal verwendbar für Pakete, zur Bündelung und für leichte Paletten
  • Stärke: 0,55mm
  • Breite: 12,0mm
  • Lauflänge: 600m
  • Farbe: schwarz

Beschreibung der Kunststoffschnallen:
  • Schnallen aus hochfestem Kunsttoff
  • für PP-Umreifungsbänder bis max. 12,7mm Breite
  • Inhalt: 250 Stk.
Weitere Suchbegriffe: UMREIFUNGSBAND, Umreifungsbänder, Komplettsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
122
ab € 0,82*
Sonstiges
VEPATIM
ABR-PB104-050X100
ab € 13,36*
Sonstiges
VEPATIM
VP-DO-202
ab € 6,91*
Sonstiges
VEPATIM
KA_250_150_133_T21C
ab € 0,28*
Sonstiges
VEPATIM
DM-65400015-MD_100
ab € 2,12*
Sonstiges
VEPATIM
DM-65400015-OD_100
ab € 2,29*
Sonstiges
VEPATIM
WP-050-070
ab € 14,44*
Sonstiges
VEPATIM
STR002
ab € 4,81*
Sonstiges
1-PACK
DM-39001000
ab € 1,49*
Sonstiges
tesa
TE-4124-50-BRA
ab € 22,94004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.