Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel 800 x 1000 mm, 50my aus 100% recyceltem LDPE (rLDPE), 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-8934
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     HK-101008
EAN/GTIN:
     9188934000011
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel aus 100% recyceltem LDPE (rLDPE)

Flachbeutel aus 100% recyceltem LDPE sind nachhaltig, umwelt- und ressourcenschonend und verfügen über ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis zwischen den fossil-basierten und den bio-basierten Beuteln. Setzen Sie ein Zeichen und steigen Sie um!

  • Grösse 800 mm x 1000 mm
  • Material: rLDPE
  • nachhaltig - umweltschonend
  • ressourceneffizient
  • sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis zwischen den fossil-basierten und den bio-basierten Beutel
  • mit Recycling Symbol
  • Stärke: 50my
  • Inhalt: 100 Stk.

Das Produktbild ist symbolhaft und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Bitte beachten Sie, dass die Säcke nicht auf den Millimeter produziert werden können, Abweichungen von +/-5% sind möglich.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, flachbeutel 800x1000mm 50my, kunststoffsack, pe-beutel 50µ, FLACHBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3503* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,21*
€ 71,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,31*
€ 69,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,30*
€ 64,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,66*
€ 61,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,50*
€ 58,91
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 48,51*
€ 57,73
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 41,58*
€ 49,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,03*
€ 41,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.