Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adhäsionsverschlussbeutel mit Klappe aus Recyclat rLDPE 225x310mm 40my, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-8928
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     HK-107140
EAN/GTIN:
     9188928000010
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel aus 100% recyceltem LDPE (rLDPE) mit Haftverschluss zum mehrmaligen verschließen und wieder öffnen.

LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel aus 100% recyceltem LDPE sind nachhaltig,umwelt- und ressourcenschonend und verfügen über ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis zwischen den fossil-basierten und den bio-basierten Beuteln.

Adhäsionsverschlussbeutel mit Haftverschluss sind einfach zu verwenden: Schutzstreifen abziehen und die Klebeverschlußleiste umlegen … Fertig!

  • Aus 100% recyceltem LDPE - nachhaltig,umwelt- und ressourcenschonend
  • Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis zwischen den fossil-basierten und den bio-basierten Beuteln
  • Vielseitige Verwendung (zB: Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Kleinmaterialien)
  • Kann mehrfach verschlossen und wieder geöffnet werden
  • Stärke: 40my
  • transparent, mit Logodruck
  • wiederverschliessbar, gelocht
  • Abmessung: 225 x 310 mm (+ Klebeverschlußleiste 40 mm)
  • Inhalt: 100 Stk.
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, pe-beutel, ldpe-beutel 100 stück, ADHÄSIONSVERSCHLUSSBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, Adhäsionsverschluss, LDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0361* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.