Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adhäsionsverschlussbeutel mit Klappe aus Recyclat rLDPE 250x350mm 40my, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-8926
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     HK-107141
EAN/GTIN:
     9188926000012
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel aus 100% recyceltem LDPE (rLDPE) mit Haftverschluss zum mehrmaligen verschließen und wieder öffnen.

LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel aus 100% recyceltem LDPE sind nachhaltig,umwelt- und ressourcenschonend und verfügen über ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis zwischen den fossil-basierten und den bio-basierten Beuteln.

Adhäsionsverschlussbeutel mit Haftverschluss sind einfach zu verwenden: Schutzstreifen abziehen und die Klebeverschlußleiste umlegen … Fertig!

  • Aus 100% recyceltem LDPE - nachhaltig,umwelt- und ressourcenschonend
  • Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis zwischen den fossil-basierten und den bio-basierten Beuteln
  • Vielseitige Verwendung (zB: Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Kleinmaterialien)
  • Kann mehrfach verschlossen und wieder geöffnet werden
  • Stärke: 40my
  • transparent, mit Logodruck
  • wiederverschliessbar, gelocht
  • Abmessung: 250 x 350 mm (+ Klebeverschlußleiste 50 mm)
  • Inhalt: 100 Stk.
Weitere Suchbegriffe: ldpe-beutel 250 x 350 mm, pe-beutel wiederverschließbar, pe-beutel, ADHÄSIONSVERSCHLUSSBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, Adhäsionsverschluss, LDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.