| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-8807 Herst.-Nr.: WX-76920 EAN/GTIN: 8591199769202 |
| |
|
| | |
| Die BIONATURE Papier Food-Box ist perfekt geeignet um kalte und warme Speisen zu transportieren. Dieses Produkt zeichnet sich sowohl in der Funktionalität als auch in der Handhabung aus. Wenn Sie der Besitzer von einem Restaurant, einem Imbissbetrieb oder einen Zustellservice haben ist diese Food Box genau das richtige Produkt für Sie. - Maße: 110 x 95 x 65 mm
- Füllmenge: 700ml
- Farbe: braun
- Material: Kraftpapier - FSC-MIX/PET
- fettdicht
- einfach zu handhaben
- Ideal für Take-Away
- Inhalt: 50 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, Einweg-Box, Einweg-Lunchbox, Einwegbox, Einweglunchbox, Snackbox, brot dose, PAPIER, FOOD, BOX, BIONATURE, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, Boxen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2607 | | | | | | € 6,99* | ab € 9,98* | € 15,52* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,78* | € 16,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1996* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|