| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-8458 Herst.-Nr.: WX-41002 EAN/GTIN: 8591199410029 |
| |
|
| | |
| Einfach Biotastisch!Das Grillteller aus Zuckerrohr ist die umweltbewusste Alternative zu herkömmlichen Schalen und Tellern. Die robusten Teller eignen sich auch für besonders fetthaltige und feuchte Speisen und überzeugen zugleich mit ihrer ansprechenden Optik. Die Teller können ohne Bedenken auf dem Kompost entsorgt werden, da sie gänzlich aus biologisch abbaubaren Materialien bestehen. Einen Schritt Weiterdenken Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung des Geschirrs wird das Nebenprodukt "Bagasse" verwendet, das nach der Auspressung des Zuckersaftes übrig bleibt. Die faserigen Pflanzenreste werden anschließend mit Wasser zu einer breiigen Masse verarbeitet und danach in die gewünschte Form gepresst. Verwendung Sie eignen sich perfekt für warme oder kalte Speisen. Ideal für Märkte, Veranstaltungen, Events etc. - Material: BIO-Zuckerrohr
- 100% kompostierbar
- Durchmesser: ca. Ø 22 cm
- Tiefe: ca. 20 mm
- Farbe: creme
- umweltfreundlich
- geschmacksneutral
- ansprechende Optik
- Hohe Beständigkeit
- Platzsparende Lagerung - Schalen werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Hygienepack: zu je 10 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 10 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, einweg-teller zuckerrohr, einweg teller, einweg-teller kompostierbar, BIO, GRILLTELLER, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Teller, Schalen |
| | |
| |