| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-8241 Herst.-Nr.: HK-107126 EAN/GTIN: 9188241000018 |
| |
|
| | |
| LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel mit mehrsprachigem Warntext und Haftverschluss zum mehrmaligen verschließen und wieder öffnen. Adhäsionsverschlussbeutel mit Haftverschluss sind einfach zu verwenden: Schutzstreifen abziehen und die Klebeverschlußleiste umlegen … Fertig! - Vielseitige Verwendung (zB: Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Kleinmaterialien)
- mit Adhäsionsverschluss (Haftverschluss) - kann mehrfach verschlossen und wieder geöffnet werden
- mit mehrsprachigem Warntext: Dieser Platikbeutel ist kein Spielzeug. Erstickungsgefahr! Halten sie diesen Plastikbeutel von Babys und Klienkindern fern!
- mit Lochung (verhindert dass der Beutel aufgebläht wird und die Inhalte beschädigt werden oder dass sich Feuchtigkeit im Beutel ansammelt)
- abgeschrägte Klebeverschlußleiste
- Lebensmittelecht
- hitzebeständig bis 60°
- Abmessung: 400 x 600 mm (+ Klebeverschlußleiste 50 mm)
- Stärke: 40 my
- Inhalt: 100 Stk.
Das Produktbild ist symbolhaft und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen. Bitte beachten Sie, dass die Säcke nicht auf den Millimeter produziert werden können, Abweichungen von +/-5% sind möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, pe-beutel 40x60 cm 100 stück, kunststoffsack, plastiksäcke 40my, ADHÄSIONSVERSCHLUSSBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, Adhäsionsverschluss, LDPE |
| | |
| |