| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-8230 Herst.-Nr.: HA-00204PP478020 EAN/GTIN: 9188230000012 |
| |
|
| | |
| EASY BOX - Fix und Fertig! Der Umzugskarton mit Automatikboden lässt sich mit wenigen Handgriffen schnell und einfach aufrichten. Durch die Konstruktion wird kein Klebeband benötigt, was Ihnen natürlich Zeit spart und den Karton zum optimalen Helfer für Ihren Umzug macht. Er eignet sich für weniger voluminöse Teile oder aufgrund der Größe für Personen mit weniger Hebekraft. - Fertig-Aufbaugrösse brutto (Länge x Breite x Höhe)ca.: 470x320x385mm
- Innenabmessungen (Länge x Breite x Höhe) ca.: 460x320x380mm
- mit Automatikboden (schnelles Aufstellen und Zusammenlegen)
- extrastabile 2wellige Kartonqualität
- extra reißfest
- bis zu 25kg belastbar
- Volumen: 58 L
- mit großen Beschriftungsfeldern
- mit Bestimmungs-Raum zum Ankreuzen
- Tragegriffe auf allen 4 Seiten
- hohe Tragkraft durch verstärkten Transportboden
- sicher stapelbar durch stabilen Transportverschluss
- kein Klebeband erforderlich
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Transport-Box, Transportbox, Bücherkarton, Umzugskarton, Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, transportbox 2 wellig, transport box, 1-pack umzugskarton, UMZUGSKARTON, Kartons |
| | |
| |