Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierbecher Eisbecher rund KARO 500 ml, Ø 11,5 cm, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-8216
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-76950
EAN/GTIN:
     8591199769509
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher
  • Füllmenge: 500 ml
  • Durchmesser: 11,5 cm
  • Höhe: 7,8 cm
  • Farbe: KARO
  • Material: Papier beschichtet
  • Inhalt: 50 Stk.
  • Passende Deckel sind seperat erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Eispokal, Eisschale, eis becher, PAPIERBECHER, EISBECHER, Gastrobedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WX-76930
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.