Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO Weinglas klar, 2-teilig, 100 ml, Ø7x11+3 cm, aus Biokunststoff (PLA) 21 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-8018
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PCV-15718
EAN/GTIN:
     7611243455217
Suchbegriffe:
Einweg-Weinglas
Einwegweinglas
Weinglas
Weingläser
BIO Weinglas 100 ml für Kaltgetränke

  • Einweg-Sektglas Champagnerglas in 2 tlg. Ausführung mit Fuß
  • Mit Eichstrich bei 100ml
  • Material: PLA
  • Farbe: transparent glasklar
  • Durchmesser oberer Becherrand: 70 mm
  • Hygienepack: zu je 21 Stk. unterverpackt
  • Inhalt: 21 Stk.


Infos zum Biokunststoff PLA:
PLA ist ein Biokunststoff (Bioplastik) auf Basis nachwachsender Rohstoffe und ist somit 100% Erdölfrei. PLA ist biokompatibel und kompostierbar und hat keinen negativen Einfluss auf Lebewesen in seiner Umgebung.
Weitere Suchbegriffe: weinglas 100ml, einweg weinglas, BIO, WEINGLAS, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Kunststoffbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 21 Stück (ab € 0,66477* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,11*
€ 26,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,80*
€ 25,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,53*
€ 20,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.