Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO Trinkbecher 300 ml Eichstrich Ø 96 mm Bio-Kunststoff (PLA) 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7984
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PCV-N147
EAN/GTIN:
     7611243293291
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Trinkbecher aus Biokunststoff (PLA)
Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich vom Gastronomie-, Catering und Imbissbereich bis zur privaten Gartenparty.

  • Füllinhalt: 300 ml
  • mit Eichstrich bei 300ml
  • Durchmesser ca. 96 mm
  • Hergestellt aus Biokunststoff (PLA)
  • Biokompatibel und kompostierbar - dieses Produkt hat keinen negativen Einfluss auf Lebewesen in seiner Umgebung
  • mit Aufdruck '100% Klimaneutral und zu 100% aus erneuerbaren Rohstoffen' sowie Naturesse-Symbol und Entsorgungshinweis
  • Farbe: transparent
  • Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
  • Inhalt: 50 Stk.


Infos zum Biokunststoff PLA:
PLA ist ein Biokunststoff (Bioplastik) auf Basis nachwachsender Rohstoffe und ist somit 100% Erdölfrei. PLA ist biokompatibel und kompostierbar und hat keinen negativen Einfluss auf Lebewesen in seiner Umgebung.

Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, ausschankbecher pla, ausschankbecher, ausschankbecher 300ml, BIO, TRINKBECHER, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Kunststoffbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
PCV-19772
ab € 8,92*
Zubehör
1-PACK
PCV-19773
ab € 8,89*
Zubehör
1-PACK
PCV-16601
ab € 3,03*
Zubehör
1-PACK
PCV-2826
ab € 2,85*
Zubehör
1-PACK
PCV-11645
ab € 5,84*
Zubehör
1-PACK
PCV-11151
ab € 6,56*
Zubehör
1-PACK
PCV-2827
ab € 3,95*
Zubehör
1-PACK
PCV-N544
ab € 4,44*
Zubehör
1-PACK
PCV-N347
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.