Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Müllsäcke 16 L, 270 + 180 x 530 mm, 20 my, weiss, 1520 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7940
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-18016009
EAN/GTIN:
     9187940000015
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • Größe: 270 + 180 x 530 mm
  • Volumen: 16 l
  • Stärke: 20 my
  • extra stark
  • Material: LDPE
  • Farbe: weiss
  • lose im Karton
  • Inhalt: 38 Stk. á 40 Rollen
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 16 liter weiß, abfallbeutel, abfallbeutel weiß, MÜLLSÄCKE, LDPE-Müllsäcke, Hygiene, Grösse, S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.520 Stück (ab € 0,04335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,55*
€ 166,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,27*
€ 164,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 113,92*
€ 135,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,28*
€ 114,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,96*
€ 95,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,88*
€ 78,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.