Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVO Crosscut Kreuzschnitt Aktenvernichter Shredder für 6 Blatt 10L Papierkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-7871
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PA-8003501
EAN/GTIN:
     8717448003501
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Crosscut Aktenvernichter für 6 Blatt A4

  • Zuschnitttechnik: Kreuzschnitt
  • Zuschnittgrösse: 4 x 33 mm
  • Einschubbreite: 220 mm
  • Max. Aufnahmekapazität: 6 Blatt A4
  • Korbgrösse: 10 Liter
  • Abmessungen: 290 x 140 x 350 mm
  • Gewicht: 3,6 kg
  • Farbe: schwarz
  • Stromaufnahme: 253 W - 1.1 A
  • WEEE-Reg.-Nr. DE32265825


Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, akten-vernichter cross cut, akten vernichter, aktenvernichter 10l, AKTENVERNICHTER, PAVO, Haushalt, Restposten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.