Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen Begleitscheintaschen *Dokumente* C5 235x175mm, 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7476
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-78910013
EAN/GTIN:
     9187476000015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche

Die selbstklebenden, hochstabilen Dokumententaschen schützen Lieferscheine, Rechnungen und andere wichtige Dokumente vor Witterungseinflüssen und garantieren optimale Lesbarkeit.

Details
  • Die Oberfläche ist transparent, in schwarzer Schrift steht "DOKUMENTE" in einem roten Feld
  • selbstklebende Ausführung mit Selbstklebelasche zum Verschließen (sie brauchen kein zusätzliches Klebematerial - sowohl die Begleitpapiertasche als auch die Verschlusslasche sind selbstklebend)
  • Größenbezeichnung: DIN C5
  • Außenmaß: ca. 235 x 175 mm
  • Innenmaß: ca. 225 x 165 mm
  • Trägerpapier 60 g/m2
  • Stärke: 32 my (Vorderseite) / 25 my (Rückseite)
  • Material: LDPE Folie
  • Inhalt: 1000 Stk.
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche c5 dokumente, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, DOKUMENTENTASCHEN, DIN, C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02953* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,22*
€ 58,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,09*
€ 51,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,32*
€ 49,17
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 39,69*
€ 47,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,62*
€ 43,58
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 36,59*
€ 43,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,62*
€ 41,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,53*
€ 35,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.