Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierboxen mit Deckel aus Styropor EPS, 485 x 270 x 235 mm, 16 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7417
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SP-501364
EAN/GTIN:
     9187417000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
EPS-Boxen sind geeignet für den Transport von verpackten Lebensmitteln und ideal für Pharma-Produkte
  • Material: EPS
  • Farbe: weiß
  • Wandstärke: 25 mm
  • Fassungsvermögen: 16,0 Liter
  • Außenmaße: 485 x 270 x 235 mm
  • Innenmaße: 435 x 220 x 170 mm
  • Inhalt: 1 Stk.

Weitere Suchbegriffe: styropor- transportboxen, styropor box, ISOLIERBOX, Isolierboxen, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, EPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,85004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 8,15417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,54008*
€ 237,4527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,65004*
€ 182,84355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,50008*
€ 174,3351
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 140,81004*
€ 167,56395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,14004*
€ 160,81665
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 123,67008*
€ 147,1674
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 117,39*
€ 139,6941
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 109,20*
€ 129,948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,85004*
€ 116,44155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.