Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierboxen mit Deckel aus Styropor EPS, 596 x 396 x 277 mm, 25 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7409
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SP-525018
EAN/GTIN:
     9187409000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
EPS-Boxen sind geeignet für den Transport von verpackten Lebensmitteln und ideal für Pharma-Produkte
  • Material: EPS
  • Farbe: weiß
  • Wandstärke: 50 mm
  • Fassungsvermögen: 25 Liter
  • Außenmaße: 596 x 396 x 277 mm
  • Innenmaße: 496 x 296 x 172 mm
  • Inhalt: 1 Stk.

Weitere Suchbegriffe: styropor box 25 liter, styropor box, styropor- transportboxen, ISOLIERBOX, Isolierboxen, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, EPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 18,32125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,56*
€ 323,1564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,35*
€ 230,0865
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 185,61*
€ 220,8759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,32*
€ 205,0608
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 169,72*
€ 201,9668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,29*
€ 191,9351
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,57*
€ 174,4183
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.