Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood-Spieße aus Bambus 150 mm, stabil und splitterfrei, 250 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7355
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-66731
EAN/GTIN:
     8591199667317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
Bambus-Fingerfood-Spieße, stabil und splitterfrei, 150 mm, 250 St.

Hergestellt aus Bambus, härter und stabiler als Holz
Mit ihren dicken, flachen Enden sind die Spieße optisch ansprechend und sehr gut zum Anfassen.

  • aus Bambus
  • Länge: ca. 150 mm
  • Umweltfreundlich
  • lebensmittelecht
  • stabil und geschmacksneutral
  • splitterfrei verarbeitet – für angenehmen Esskomfort
  • 100 % recyclingfähig
  • Inhalt: 250 Stk.

Diese Bambusspieße sind hervorragend für Partyservice, Catering, Metzgerei und Küche geeignet.
Weitere Suchbegriffe: fingerfood-spieß bambus, fingerfood spieß, fingerfoodspieß 15 cm, BAMBUS, FINGERFOOD, SPIEßE, Fingerfood-Spieße, Gastrobedarf, Schaschlikspieße, Holzstäbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,00932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WX-48507
ab € 17,79*
Zubehör
1-PACK
WX-48508
ab € 22,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.