Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Fingerfood-Schale für WX-66351, PET, 20 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7351
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-66350
EAN/GTIN:
     8591199663500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Deckel
Einwegdeckel
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
  • Deckel für Fingerfood-Becher
  • Material: Polyethylenterephthalat (PET)
  • Fingerfood-Becher seperat erhältlich
  • Höhe: ca 22 mm
  • Durchmesser: 28 mm
  • Farbe transparent
  • Inhalt: 20 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Einwegpappschalen, Einwegpommesschalen, Einwegschale, Palmblatt-Schale, Pommes-Pappen, Zuckerrohr-Schale, einweg deckel, DECKEL, FINGERFOODBECHER, Gastrobedarf, Fingerfood
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WX-66351
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.