Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Fingerfood-Becher für WX-66371, PET, 40 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7348
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-66370
EAN/GTIN:
     8591199663708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerfood Becher
Party-Becher
Partybecher
fingerfood becher
  • Deckel für Fingerfood-Becher
  • Material: Polyethylenterephthalat (PET)
  • Fingerfood-Becher seperat erhältlich
  • Höhe: ca 11 mm
  • Durchmesser: 21 mm
  • Farbe transparent
  • Inhalt: 40 Stk.
Weitere Suchbegriffe: DECKEL, FINGERFOODBECHER, Gastrobedarf, Fingerfood
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,0485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WX-66371
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.