Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelfolie transparent 185 mm x 250 m für Siegelgerät WX-78600 aus LDPE Folie, 2 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7088
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-78618
EAN/GTIN:
     4061843941017
Suchbegriffe:
Siegelfolie
siegelfolie 250m

Siegelfolie für Menüschale zum versiegeln für Gastronomen, Caterer, Partyservice und Großküchen

  • Siegelfolie für Menüschalen
  • geeignet für Siegelgerät WX-78600
  • Maße: 185 mm x 250 m
  • Material: LDPE
  • ideal für das einfache verschliessen Ihrer Menüschalen oder Suppenbecher
  • Inhalt: 2 Stk.
Weitere Suchbegriffe: ,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 18,475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,27*
€ 62,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,67*
€ 61,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,35*
€ 58,73
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 46,44*
€ 55,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,73*
€ 53,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,23*
€ 52,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,95*
€ 43,97
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WX-78612
ab € 70,17*
Zubehör
1-PACK
WX-78613
ab € 74,96*
Zubehör
1-PACK
WX-78611
ab € 65,66*
Zubehör
1-PACK
WX-78615
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.