Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton Versandhülsen 1200x200x200mm, 2-wellig braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-707
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     KA_1180_200_200_32BC
EAN/GTIN:
     9180707000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Stabile Versandhülse für viele Einsatzzwecke

  • Äußerst robust durch
    • viereckige Form
    • doppelwelligem Karton und
    • doppelt ausgeführter Ober- und Unterseite

  • Ideal für größere Versandformate wie Poster, Pläne, Lithografien, Druckereierzeugnisse etc.
  • Fertig-Aufbaugrösse aussen: ca. 1200mm x 210mm x 210mm (Länge X Breite X Höhe)
  • Fertig-Aufbaugrösse innen: ca. 1180mm x 200mm x 200mm (Länge X Breite X Höhe)
  • Portooptimiert (kein Rollen- bzw. Sperrgutaufschlag)
  • Qualität: 2wellig - Materialstärke ca. 6mm
  • Die Kartonagen werden platzsparend geliefert
  • Farbe: braun

  • Unser Verpackungstipp:
    • Unsere Versandkartons für den Rollenversand eignen sich besonders für den kostengünstigen Versand, weil Sie im Bereich von DHL keine Rollenservicemarke gegen Aufpreis kaufen müssen, ausserdem sparen Sie sich die sog. Beförderungshilfe, da unsere Kartons quaderförmig sind. Architekten, Ingenieure, Ärzte, Künstler und Drucker versenden damit innerhalb Deutschlands Ihre Pläne, Röntgenbilder, Kunstdrucke und Bilder u.a., unter Ausnutzung der Maximalmaße (= DHL 1200mm Länge).

    • Bitte beachten Sie dennoch die Vorschriften Ihres bevorzugten Versandunternehmens. Eventuelle Unklarheiten bitte VOR dem Kauf abklären.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,5002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 22 Stück (ab € 2,1591* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,3502*
€ 87,28674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,45016*
€ 83,83569
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 64,09018*
€ 76,26731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,48*
€ 74,3512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,44016*
€ 71,92379
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,19016*
€ 62,10629
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,5002*
€ 56,52524
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
MC-OPP-909-NN-50-TRN
ab € 3,89004*
Sonstiges
1-PACK
KA_985_585_585_K2S
ab € 23,12*
Sonstiges
1-PACK
KA_400_250_150_1
ab € 0,48*
Sonstiges
1-PACK
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,68*
Sonstiges
1-PACK
KA_580_580_580_32BC
ab € 62,28*
Sonstiges
1-PACK
KA_890_350_350_2.3
ab € 3,24*
Sonstiges
1-PACK
KA_1180_105_105_32BC
ab € 1,10*
Sonstiges
1-PACK
KA_860_105_105_32BC
ab € 0,84*
Sonstiges
1-PACK
PAPIER_11
ab € 10,31*
Sonstiges
1-PACK
WP-120-070
ab € 33,82*
Sonstiges
1-PACK
KA_200_200_980_T21C
ab € 0,85*
Sonstiges
1-PACK
KA_180_150_1170_32BC
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.