Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Müllsäcke 120 L, 700 x 1100 mm, 100 my Regenerat blau, lose, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6835
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-18112082
EAN/GTIN:
     9186835000017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • sehr stabile Ausführung
  • Größe: 700 x 1100 mm
  • Volumen: 120 l
  • Stärke: 100 my
  • Material: LDPE
  • Regenerat
  • Farbe: blau
  • lose im Karton
  • Inhalt: 100 Stk.
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l 100my blau, abfall-säcke blau 120l, abfall-säcke 120l 100my, MÜLLSÄCKE, LDPE-Müllsäcke, Hygiene, Müllbeutel, Grösse, L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,63*
€ 70,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,34*
€ 64,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,52*
€ 62,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,77*
€ 59,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,18*
€ 57,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,06*
€ 47,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.