Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierpolster Polstermaterial Rolle 350 mm x 450m 70gr. Braun im Spenderkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6789
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     AC-PB3001K
EAN/GTIN:
     4061843898649
Suchbegriffe:
Geschenkfüllmaterial
Holzwolle
Sizzlepack
Sizzlepak
Polstermaterial in praktischer Spenderbox mit 350 mm Breite und 450 m Länge

Entdecken Sie die umweltfreundliche Verpackungslösung – jetzt in einer praktischen Spenderbox für maximale Effizienz und Komfort. Unsere Rolle in der Größe 35cm x 450m, in natürlichem Braunton und mit einem Gewicht von 70g/m², verbindet Nachhaltigkeit mit praktischem Design.

  • Packpapier in praktischer Spenderbox
  • Schnelle und widerstandslose Ausstopfung von Kartonagen
  • Handlich und platzsparend und somit überall einsetzbar
  • Breite 350 mm
  • Länge 450 meter
  • Material: 100% Papier
  • nachhaltig
  • Farbe: Braun/grau(natur)
Weitere Suchbegriffe: Papierpolster, Papierpolstertreifen, Papierwolle, sizzlepack braun, holzwolle, Packpapier/Packseide, Im, Spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.