Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkhalme Strohhalme Kunststoff PP Mehrweg schwarz 150 mm Ø 8 mm, 500 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-6775
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     GU-236077
EAN/GTIN:
     4061843889531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stroh-Halme
Strohhalme
Trink-Halme
Trinkhalm
Die umweltfreundliche Alternative: Mehrweg-Trinkhalme
Für Ihre Cocktails, Drinks, Limonaden & Erfrischungsgetränke aller Art.

  • Durchmesser: 7 mm
  • Länge: 150mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: 100% Polypropylen
  • spülmaschinengeeignet (50 Zyklen max. 65 C°)
  • max. Gebrauchstemperatur: 70° C
  • Inhalt: 500 Stk.


Weitere Suchbegriffe: trinkhalm 8x150 mm, stroh halme, strohhalm 150 mm, Trinkhalme, Gastrobedarf, Mehrwegverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
GU-236076
ab € 3,88*
Zubehör
1-PACK
GU-236075
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.