Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelrandbeutel Vakuumbeutel PA/PE 165 x 220 mm transparent 90 my, 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6726
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-12791622
EAN/GTIN:
     4061843891633
Suchbegriffe:
PA/PE-Beutel
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel (auch Siegelrandbeutel genannt) sind optimal als Verpackungen von leicht verderblichen Lebensmitteln wie Fleisch oder Käse geeignet.

Diese Folie besteht aus einzelnen Schichten aus unterschiedlichen Polymerarten (Polyamid und Polyethylen), durch wird eine hohe mechanische Haltbarkeit erreicht. Polyamid ist als Sauerstoffbarriere sowie für die Ausformung der Folienverpackung notwendig. Polyethylen wirkt als Wasserdampfbarriere, Siegelschicht und als Stabilisator der Verpackung.

  • Größe: 165 x 220 mm
  • Folienstärke: 90 my (70 my PE, 20 my PA)
  • lebensmittelecht
  • lange Haltbarkeit, ansprechendes Aussehen der Ware
  • hervorragende Schrumpfeigenschaften
  • geringe Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeit
  • gute Siegeleigenschaft
  • hohe Durchstoßfestigkeit
  • geeignet zur Verwendung auf allen herkömmlichen Verpackungsmaschinen
  • Inhalt: 1000 Stk.


Das Produktfoto dient als Beispiel für die Verwendungsmöglichkeit des Vakuumbeutels. Lebensmittel sind NICHT im Lieferumfang enthalten!

Wichtiger Hinweis: Diese Siegelrandbeutel sind für GASTRO-Profigeräte geeignet. Diese Beutel sind nicht passend bei Geräten bei denen zwingend "goffierte – gerippte" Beutel verwendet werden müssen! Bitte prüfen Sie vor dem Kauf um Reklamationen zu vermeiden.
Weitere Suchbegriffe: Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, pa pe beutel, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, Vacuumbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,43*
€ 65,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,53*
€ 64,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,76*
€ 50,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,79*
€ 47,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,40*
€ 46,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,09*
€ 45,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,09*
€ 38,19
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
DM-12791015
ab € 26,44*
Zubehör
1-PACK
DM-12791020
ab € 17,66*
Zubehör
1-PACK
DM-12791216
ab € 35,49*
Zubehör
1-PACK
DM-12791330
ab € 34,31*
Zubehör
1-PACK
DM-12791318
ab € 42,95*
Zubehör
1-PACK
DM-12791520
ab € 26,58*
Zubehör
1-PACK
DM-12791525
ab € 33,17*
Zubehör
1-PACK
DM-12791530
ab € 39,72*
Zubehör
1-PACK
DM-12791626
ab € 36,86*
Zubehör
1-PACK
DM-12791825
ab € 39,87*
Zubehör
1-PACK
DM-12791828
ab € 44,42*
Zubehör
1-PACK
DM-12792020
ab € 35,25*
Zubehör
1-PACK
DM-12792025
ab € 44,19*
Zubehör
1-PACK
DM-12792027
ab € 47,48*
Zubehör
1-PACK
DM-12792030
ab € 53,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.