Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUFIX Müllsäcke Premium 150 L, HDPE 78x105 cm 37my, schwarz, 10 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6619
Hersteller:
     Alufix
Herst.-Nr.:
     AF-MS150UNI
EAN/GTIN:
     9001376321004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Maße BxL in mm: 780 x 1050 mm (+/- 5% Abweichungen möglich)
  • Volumen : 150 Liter
  • Material: HDPE
  • Materialstärke: 37my
  • extra Stark
  • Farbe: schwarz
  • Inhalt: 10 Stk.
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack 150l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke 150 liter, MÜLLSÄCKE, Hygiene, Müllbeutel, Grösse, XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.