| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-6581 Herst.-Nr.: DM-11454060 EAN/GTIN: 9186581000019 |
| |
|
| | |
| Luftpolsterfolienbeutel 400 mm x 600 mm - dissipativ / antistatisch Antistatische Luftpolsterfolie ist für besonders hochempfindliche, elektronische Bautteile gedacht. Sie schützt nicht nur vor elektrostatischer Aufladung, sondern schützt auch vor Stößen und Kratzern. Die perfekte Lösung für alle stoß- und elektrostatisch empfindliche Güter wie Festplatten, Motherboards, Microchips, Grafik und Soundkarten, TFT und LCD Monitore bzw. Fernseher, RAM Speicher usw. - Maße: 400 x 600 mm
- 3-lagige Ausführung
- Farbe: transparent/rosa
- Stärke: 80 my
- 10 mm Noppe
- mit Klappe und Adhäsionsverschluss
- Inhalt: 160 Stk.
Eigenschaften - Idealer Schutz für empfindliche Güter gegen Zerkratzen
- Umhüllt und Schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: esd luftpolsterfolie, ADHÄSIONSVERSCHLUSSBEUTEL, Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolienbeutel |
| | |
| |