Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adhäsionsverschlussbeutel aus Luftpolsterfolie antistatisch 320x480mm, 200 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6580
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-11453248
EAN/GTIN:
     9186580000010
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
ESD-Luftpolsterfolie
esd luftpolsterfolie
Luftpolsterfolienbeutel 320 mm x 480 mm - dissipativ / antistatisch
Antistatische Luftpolsterfolie ist für besonders hochempfindliche, elektronische Bautteile gedacht. Sie schützt nicht nur vor elektrostatischer Aufladung, sondern schützt auch vor Stößen und Kratzern. Die perfekte Lösung für alle stoß- und elektrostatisch empfindliche Güter wie Festplatten, Motherboards, Microchips, Grafik und Soundkarten, TFT und LCD Monitore bzw. Fernseher, RAM Speicher usw.
  • Maße: (L) 480 x (B) 320 mm
  • 3-lagige Ausführung
  • Farbe: transparent/rosa
  • Stärke: 80 my
  • 10 mm Noppe
  • mit Klappe und Adhäsionsverschluss
  • Inhalt: 200 Stk.
Eigenschaften
  • Idealer Schutz für empfindliche Güter gegen Zerkratzen
  • Umhüllt und Schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
Weitere Suchbegriffe: ADHÄSIONSVERSCHLUSSBEUTEL, Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,41485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,97*
€ 143,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,79*
€ 141,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,85*
€ 124,77
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 97,95*
€ 116,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,73*
€ 111,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,97*
€ 98,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.