Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender INTRO mit Schnittautomatik für Handtuchrollen mit 20cm Breite weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6559
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     WX-62012
EAN/GTIN:
     8591199620121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
Handtuchrollenspender mit Autocut in weißer Ausführung für Rollen mit einer Breite von 20 cm.
Bestens geeignet für Tankstellen, Flughäfen, Werkstätten, Gastronomie und jegliche Badezimmer- und WC-Vorrichtungen.
Eigenschaften
  • Handtuchrollenspender mit Schnittautomatik
  • Hygienisch und Sicher
  • versperrbar
  • einfache Ausgabe der Papierhandtücher
Daten
  • geeignet für Papierrollen mit einer Breite von 20 cm
  • Abmessungen (im geschlossenen Zustand): ca. (L) 400 x (B) 300 x (H ) 250 mm
  • Material: Kunststoffgehäuse
  • inkl.: Betriebsanleitung, Montageset (bestehend aus: 4x 4 cm Kreuzschraufen, 4x 4 cm Kunststoffdübeln, 4x Ø 1 cm Mutter), 1 x Schlüssel
  • Gewicht ohne Verpackung: 2,6 kg
  • Farbe: Weiß
  • Papierrolle nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: handtuchspender, SPENDER, Hygiene, Handtuchpapierrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.