Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappbecher Heißgetränkebecher doppelwandig WEIHNACHTSMIX 200ml (max 270ml), 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6447
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     IN-Q530009MCM
EAN/GTIN:
     4061843851125
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher

Doppelwand-Pappbecher mit Motiv 'WEIHNACHTS MIX'
Diese Pappbecher in der doppelwandigen Ausführung eignen sich speziell für heiße Getränke. Die zusätzliche zweite Papierschicht ermöglicht eine thermische Isolierung. Dadurch bleibt das Getränk länger warm und die Außenseite des Bechers erhitzt sich weniger stark.

  • Doppelwandiger Becher für optimalen Schutz bei heißen Getränken
  • Beste Isolierwirkung, Ihre Getränke bleiben in unseren Doppelwandbechern noch länger warm
  • Design WEIHNACHTS MIX
  • Volumen bei Füllmenge bis 15 mm unter dem Rand: 200ml
  • Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 270ml
  • Mit Entsorgungshinweis
  • Abmessungen: Höhe: 90mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 80mm
  • Passende Domdeckel separat erhältlich
  • Inhalt: 25 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
IN-Q530014MCM
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.