Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adhäsionsverschlussbeutel mit Klappe LDPE 400 x 600mm 50my, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6394
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     HK-102.406
EAN/GTIN:
     9186394000015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel mit Haftverschluss zum mehrmaligen verschließen und wieder öffnen.

Adhäsionsverschlussbeutel mit Haftverschluss sind einfach zu verwenden: Schutzstreifen abziehen und die Klebeverschlußleiste umlegen ... Fertig!
  • Vielseitige Verwendung (zB: Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Kleinmaterialien)
  • Kann mehrfach verschlossen und wieder geöffnet werden
  • Robust durch 50my starke PE-Folie
  • Transparent
  • mit Adhäsionsverschluss (Haftverschluss)
  • abgeschrägte Klebeverschlußleiste
  • Lebensmittelecht
  • 1A-Qualität
  • Abmessung: 400 x 600 mm (+ Klebeverschlußleiste 50 mm)
  • Inhalt: 100 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, pe-beutel 40x60 cm 100 stück, kunststoffsack, pe-beutel 40x60 cm, ADHÄSIONSVERSCHLUSSBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, Adhäsionsverschluss, LDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,41*
€ 24,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.