| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-6385 Herst.-Nr.: FA-1-190-000 EAN/GTIN: 4061843013448 |
| |
|
| | |
| Schnellbinder/Beutelverschlüsse/Sackverschlüsse Immer wieder verschließbar - jetzt mit zusätzlichem Aufhängeloch! - Schnellbinder aus Polyäthylen
- recyclebar und umweltfreundlich
- zum Verschließen von Beuteln und Säcken
- zum Bündeln von Kabeln, Stäben, Stangen etc.
- als Markierung: In diversen Farben lieferbar
- mit zusätzlichem Aufgängeloch
- stabil und chemisch beständig
- wetterfest
- Lebensmittelecht
- Länge: 190mm
- Stärke: 3,5mm
- Farbe: natur
- Inhalt: 100 Stk.
Mit zusätzlichem Aufhängeloch Unser 3in1 Tipp: Neben dem Verschluss von Flachbeuteln bieten diese Verschlussclips -besonders wegen ihrer Wiederverwendbarkeit- vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Sie können die Clips auch als Kabelbinder verwenden z.B. wenn Sie hinter dem Fernseher und der Stereoanlage einen "Wust" an Kabeln haben, schaffen Sie damit endlich Ordnung, gleiches gilt natürlich auch für Ihre Büro an Ihrem PC und der damit verbundenen Peripherie. Gleichzeitig können wir die Clips auch für den Modellbau (Eisenbahnanlage, RC Modell usw.) empfehlen, ideal dabei, die verschiedenen Farben zur Kennzeichnung verschiedener Stromkreise. Im Bereich der Botanik und im Garten eignen sich die Clips besonders als Rankhilfe und/oder Befestigung von Pflanzen, dezent und durch die richtige Farbwahl fallen die Clips nicht auf und stützen Ihre Pflanzen im Freien oder Wintergarten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzbinder, Schnellbinder, Gastrobedarf, Beutel, Säcke |
| | |
| |