| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-6353 Herst.-Nr.: AF-MS1017GRDUFTMB EAN/GTIN: 9001376019833 |
| | |
|
| | |
| ALUFIX Duftmüllsäcke setzen beim Einlegen des Müllsacks einen angenehmen Duft frei: ob zarter Lavendelduft, feiner Blütenzauber, spritzige Zitrone, würzige Mandarine, frische Meeresbrise oder schwarzer Tee mit Vanille. Diese sechs unterschiedlichen neuen Duftnoten halten für jede Nase etwas bereit. Ausgestattet mit praktischem Zugband, für einfaches und sichers Verschließen, einer extra starken, reißfesten Folie in bunten Farben und außergewöhnlichen Düften sind die neuen ALUFIX Duftmüllsäcke unersetzlich in jedem Haushalt. Die Müllsackrange umfasst Litragen in den klassischen Müllsackgrößen und wird durch die kleine 10 Liter Variante mit Griffen komplettiert. Dank der geschlossenen Kartonschachtel wird der Duft sicher eingeschlossen und verfliegt auch bei längerer Lagerung nicht. Somit ist zu Hause ein volles Dufterlebnis garantiert. - Maße BxL in mm: 350x440mm + 120mm Griff (+/- 5% Abweichungen möglich)
- Volumen : 10 Liter
- Verschluss: Griffe
- Material: HDPE
- Materialstärke: 14my
- Farbe: Türkis
- Duft: frische Meeresbrise
- Inhalt: 17 Stk.
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, alufix müllbeutel 10 liter, abfallbeutel, abfallbeutel 10l, DUFTMÜLLSÄCKE, Haushalt, Müllsäcke, Duft-Müllsäcke |
| | |
| |