Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QTS INTRO GASTRO Jumbo Toilettenpapierspender absperrbar bis 19 cm Ø weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6332
Hersteller:
     QTS Italy
Herst.-Nr.:
     WX-62041
EAN/GTIN:
     8591199620411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapierspender jumbo
QTS INTRO GASTRO Toilettenpapier-Spender absperrbar für Jumborollen bis 19 cm

Bestens geeignet für Tankstellen, Werkstätten, Gastronomie und jegliche Badezimmer- und WC-Vorrichtungen.

Eigenschaften:
  • Gastro Toilettenpapier-Spender
  • Absperrbar
  • Hygienisch und sicher
  • Müheloser Austausch der Papierrolle
  • Kompaktes Design: die perfekte Lösung für kleinere Waschräume mit hohen Kapazitätsanforderungen
Daten:
  • geeignet für: Papierrollen bis 19 cm Ø
  • Abmessungen: ca. 280 x 220 x 130 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Ink. Befestigungsmaterial und Schlüssel
  • Papierrolle nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier spender, TOILETTENPAPIERSPENDER, QTS, Italy, Hygiene, Toilettenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WX-60219
ab € 10,69*
Zubehör
1-PACK
WX-60319
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.