Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertaschen 175x165mm Gr. CD FSC weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-6329
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-6329
EAN/GTIN:
     4061843847364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche
  • Qualitativ besonders hochwertige Luftpolsterversandtaschen aus unbeschichtetem Papier
  • FSC®-zertifiziert
  • Mit Selbstklebeverschluss - ermöglicht schnelles und rationelles Verpacken
  • A-Qualität vom Hersteller der bekannten AROFOL Luftpolstertaschen
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 200x175 + 50 mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 180x165mm
  • Material: Kraftpapier weiß, 75g/m²
  • Das Nutzmaß verringert sich mit der Füllhöhe


Bilder sind symbolhaft.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,80*
€ 28,322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,54*
€ 28,0126
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-6347
ab € 10,20*
Zubehör
1-PACK
VN-6342
ab € 12,21*
Zubehör
1-PACK
VN-6330
ab € 7,12*
Zubehör
1-PACK
VN-6318
ab € 10,16*
Zubehör
1-PACK
VN-6311
ab € 12,25*
Zubehör
1-PACK
VN-6369
ab € 15,20*
Zubehör
1-PACK
VN-6370
ab € 15,27*
Zubehör
1-PACK
VN-6334
ab € 17,33*
Zubehör
1-PACK
VN-6341
ab € 12,27*
Zubehör
1-PACK
VN-6323
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.