Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier JUMBO Ø 24cm 210m natur, 6 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6325
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     WX-60224
EAN/GTIN:
     8591199602240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier großrolle
  • 1-lagige Ausführung
  • recyclinggrau / hellgrau
  • ohne Perforation
  • geeignet für markenfreie Spender
  • besteht aus Recyclingpapier
  • geprägt und griffig
  • Rollenlänge: 240 meter
  • Rollendurchmesser: ca. 24cm
  • Rollenbreite: 9,5cm
  • Kerndurchmesser: ca. 6,5cm
  • Jeweils zu 6 Rollen unterverpackt
  • Inhalt: 6 Rollen
Weitere Suchbegriffe: TOILETTENPAPIER, Hygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,58334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HYGSOFT
WX-60743
ab € 18,52*
Zubehör
QTS Italy
WX-62043
ab € 30,06*
Zubehör
VEPATIM
WX-60928
ab € 26,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.