| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-6297 Herst.-Nr.: PPE-P20-1010 EAN/GTIN: 9186297000013 |
| | |
|
| | |
| Pappbecher Ausschankbecher Getränkebecher weiß mit Eichstrich, 200mlIdeal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe etc. - Pappbecher weiß
- Mit Eichstrichen bei 200ml (entsprechend EU-Norm mit CE Zeichen) und Entsorgungshinweis lt. EU-Gesetz
- Volumen: 200ml
- Auch für alkoholische Getränk (bis max 5% Alkoholgehalt) verwendbar
- Garantiert Lebensmittelecht
- Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
- Aus EU-Produktion (keine Importware)
- Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit beidseitiger Beschichtung aus PE
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Abmessungen: Höhe: 98mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 70,3mm
- Passende Deckel seperat erhältlich
- Hygienepack: zu je 100 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 100 Stk.
Hinweis: Auf Grund der Kennzeichnungspflicht für Einwegbecher muß auch auf Pappbecher mit sehr geringem Kunststoffanteil ein Hinweis mit Piktogramm aufgedruckt werden.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |