| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-6296 Herst.-Nr.: AVZ-ALU-TOP-060X005 EAN/GTIN: 9186296000014 |
| | |
|
| | |
| Die NoppiMax Aluminium Noppenfolie ist eine hochwertige Isolierfolie mit den Maßen 60cm x 500cm, was insgesamt 3 Quadratmeter entspricht. Diese innovative Folie bietet eine effektive und vielseitige Lösung für die Isolierung in verschiedenen Bereichen wie in Ihrem Zuhause, Gewerbe aber auch in freier Natur. Die NoppiMax Aluminium Noppenfolie besteht aus einer Aluminiumfolienschicht, die mit einer Luftpolsterschicht aus Noppen (Isolierschicht) und mit einer PE-Folienschicht versehen ist. Diese Kombination sorgt für eine effektive Dampfdichtigkeit und reflektiert Wärme, wodurch unerwünschte Temperaturschwankungen reduziert werden. Die Luftpolsterschicht bildet eine zusätzliche Isolierschicht, die die Wärme drinnen und die Kälte draußen hält. Diese Isolierfolie eignet sich ideal als Isolierung von Wänden, Wasserleitungen, Pflanzen, Autoscheiben und anderen Bereichen, in denen eine effektive Wärmedämmung erforderlich ist. Darüber hinaus bietet die NoppiMax Aluminium Noppenfolie auch eine Barriere gegen Feuchtigkeit, wodurch auch Feuchtigkeitsprobleme gelöst werden können. - Typ: Luftpolsterfolie kaschiert mit PET metallisiert
- Breite (cm): 60
- Länge (cm): 500
- Foliengewicht: 82 gr/m2
- Noppenduchmesser: ca. 10mm
- Wasserdampfdichte: Wasserdampfdicht
- Wasserdichtigkeit: Wasserdicht
- Anwendung: Universell
|
| | |
| | | |
| | | |
| |