Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-PACK BubbleStar ESD Luftpolsterfolie 50cm x 100m dissipativ / antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-613
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     SE-103046897
EAN/GTIN:
     9180613000015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
BubbleStar ESD Luftpolsterfolie 50cm x 100m - dissipativ / antistatisch
Antistatische Luftpolsterfolie ist für besonders hochempfindliche, elektronische Bautteile gedacht. Sie schützt nicht nur vor elektrostatischer Aufladung, sondern schützt auch vor Stößen und Kratzern. Die perfekte Lösung für alle stoß- und elektrostatisch empfindliche Güter wie Festplatten, Motherboards, Microchips, Grafik und Soundkarten, TFT und LCD Monitore bzw. Fernseher, RAM Speicher usw.
  • Polyethylen Folie
  • Material: 100% LDPE
  • hergestellt aus 100% Neugranulat ohne Zusatz von Regeneraten
  • 2-lagige Ausführung
  • auf Rolle mit einer Länge von 100 meter
  • Farbe:transparent/rosa
  • Noppenhöhe 4mm, Noppendurchmesser ca. 10mm
  • Idealer Schutz für empfindliche Güter gegen Zerkratzen
  • Umhüllt und Schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
  • Heißsiegelfähig, ermöglicht die Herstellung von Beutel und Hüllen
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, esd luftpolsterfolie, LUFTPOLSTERFOLIE, 1-PACK, Antistatisch/Dissipativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VEPATIM
ABR-PB104-120X050
ab € 19,42*
Sonstiges
VEPATIM
ABR-PB104-050X100
ab € 13,35*
Sonstiges
VEPATIM
KA_150_150_100_T21C
ab € 0,18*
Sonstiges
VEPATIM
WX-72431
ab € 16,07*
Sonstiges
VEPATIM
DM-65111300
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.