Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO Thermo Riffelbecher doppelwandig 300ml Ø9cm, -10°C bis 100°C, 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-6115
Hersteller:
     Decorservice
Herst.-Nr.:
     DS-25150
EAN/GTIN:
     9002590251504
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
hartpapierbecher
Nachhaltige doppelwandige Einweg-Riffelbecher mit hoher Hitzebesändigkeit

  • 100% biologisch abbaubar und kompostierbar
  • Kartonbecher mit PLA Innenbeschichtung (Statt PE)
  • Kühl und trocken lagern
  • Für Kalt- und Heißgetränke (-10°C bis 100°C); hitzebeständig
  • Auch für alkoholische Heißgetränke geeignet
  • Premium Becher mit hochwertiger Riffelwand für optimalen Schutz bei sehr heißen Getränken
  • Beste Isolierwirkung, Ihre Getränke bleiben in unseren Thermo-Riffelbechern noch länger warm
  • Nachhaltige Verpackung: biologisch abbaubarer Beutel aus PLA
  • aus FSC®-zertifiziertem Papier
  • Die passenden Deckel finden Sie unter der Artikelnummer: DS-25115
  • Alle unsere Artikel aus dem BIOkunststoff (PLA - Polymilchsäuren) werden zu 100% aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt (ohne Erdöl!). Dabei wird Maisstärke als Basis verwendet. Dieser BIOkunststoff ist eine umweltfreundliche Alternative zu den erdölbasierten Kunststoffen wie PP (Polypropylen) oder PS (Polystyrol).


Weitere Suchbegriffe: BIO, THERMORIFFELBECHER, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Pappbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Decorservice
DS-25115
ab € 4,96*
Zubehör
Decorservice
DS-25112
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.