Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-6108 Herst.-Nr.: CP-154.401510 EAN/GTIN: 9186108000010 |
| |
|
| | |
| Die Eurobox der Größe L und den Abmessungen 400 x 150 x 100 mm hat einen Selbstklebeverschluss und einen integrierten Aufreißfaden. Die ColomPac Euroboxen sind optimal auf die Europalette 1.200x800mm abgestimmt. - Außenmaß: 400 x 150 x 100 mm
- Innenmaß: 394 x 144 x 87 mm
- Z-Faltung am Deckel als Eingriffschutz
- Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
- Schnelles Aufrichten
- Gewicht: 134 g
- Farbe: braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Euro-Karton, Eurokarton, Karton Modulbox, Karton Modulsystem, Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Kunststoffkiste, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung, EUROBOXEN, L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,60* | € 0,99* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,63* | € 11,34* | | | | Lager 2607 | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,38* | € 29,18* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,79* | € 46,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,638* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|