Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe Gummibänder Ø 80mm, 4 mm in rot, ca. 520 Stk., 1000 gr.- 1 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6058
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-64408
EAN/GTIN:
     8591199644080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Allzweck Gummibänder aus 60 %igem Naturkautschuk. Umweltfreundlich und sparsam durch Wiederverwendbarkeit. Dehnfähig und spannfähig, ideal für Büro, Haushalt, Küche und Heimwerken
  • aus 60 %igem Naturkautschuk
  • überaus dehnfähig
  • hohe Spannkraft
  • lange Haltbarkeit
  • Breite: 4mm
  • Durchmesser: 8 cm
  • Farbe: rot
  • Gewicht: 1000 gr.
  • Inhalt: ca. 520 Stk. **
  • ** Die Inhaltsmenge dient nur als Anhaltspunkt und kann abweichen. Entscheidend für eine korrekte Lieferung ist das Packungsgewicht von 1000 gramm.
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, GUMMIRINGE, Organisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
122
ab € 0,88*
Sonstiges
1-PACK
BR-13297-0
ab € 5,84*
Sonstiges
1-PACK
WX-71618
ab € 8,61*
Sonstiges
1-PACK
BAY-WP-240-200
ab € 16,43*
Sonstiges
1-PACK
WX-72030
ab € 22,13*
Sonstiges
1-PACK
HK-800687
ab € 32,84*
Sonstiges
1-PACK
STR005
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.