Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel 300 x 500 mm, 100my aus 100% recyceltem LDPE (rLDPE), 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6029
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     HK-101003
EAN/GTIN:
     9186029000014
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel aus 100% recyceltem LDPE (rLDPE)

Flachbeutel aus 100% recyceltem LDPE sind nachhaltig, umwelt- und ressourcenschonend und verfügen über ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis zwischen den fossil-basierten und den bio-basierten Beuteln. Setzen Sie ein Zeichen und steigen Sie um!

  • Grösse 300 mm x 500 mm
  • Material: rLDPE
  • nachhaltig - umweltschonend
  • ressourceneffizient
  • sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis zwischen den fossil-basierten und den bio-basierten Beutel
  • mit Recycling Symbol
  • Stärke: 100my
  • Inhalt: 100 Stk.

Das Produktbild ist symbolhaft und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Bitte beachten Sie, dass die Säcke nicht auf den Millimeter produziert werden können, Abweichungen von +/-5% sind möglich.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, pe-beutel 300x500 mm, kunststoffsack, kunststoffsack 100my, FLACHBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,83*
€ 24,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,54*
€ 19,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.