| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5957 Herst.-Nr.: CP-021.09 EAN/GTIN: 4033657973775 |
| | |
|
| | |
| Flexible Wickelverpackung braun mit den Abmessungen 350 x 250 x -78 mm mit Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden. Geeignet für Bücher, Kataloge, CDs und vieles mehr - Außenmaß: 350 x 250 x -78 mm
- Innenmaß: 307 x 245 x -75 mm
- Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
- US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen
- variable Füllhöhen bis 80 mm – passt sich dem Packgut an
- Stabiler, umklebter Ecken- und Kantenschutz
- Einfache Befüllung durch Stand-Up Funktion
- Passend für: A4 Portooptimiert
- Gewicht: 129,6 g
- Farbe: braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Universalverpackung, Universal, Bücherversand, CP, 020 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,60* | € 0,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,83* | € 1,38* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,85* | € 1,46* | | | | Lager 2607 | 8 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 0,63* | € 1,97* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,72* | € 2,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|