Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Wickelverpackung E-Welle - 307 x 245 x -75 mm, CP021.09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Wickelverpackung E-Welle - 307 x 245 x -75 mm, CP021.09
Wellpapp-Wickelverpackung E-Welle - 307 x 245 x -75 mm, CP021.09
cp_021_fuellhoehe.jpg
Artikel-Nr.:
     1545-00036559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00036559
EAN/GTIN:
     4033657973775
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Wellpapp-Wickelverpackung E-Welle - 307 x 245 x -75 mm
Wellpapp-Wickelverpackung - CP021.09

• Außenmaß: 350 x 250 x -78 mm
• Innenmaß: 307 x 245 x -75 mm
• Gewicht: 130 g
• Mit Selbstklebeverschluss
• Einfaches Öffnen durch integrierten Aufreißfaden
• Optimiert für den Versand als Warenpost/Warensendung
• Ausführung in stabiler E-Welle für ein optimiertes Nutzmaß
• Umlaufender geklebter Kantenschutz
• Paletteneinheit: 2.100 Stück
• Verpackungseinheit: zu 20 Stück gebündelt
Weitere Informationen:
Laenge:
307 mm
Breite:
245 mm
Hoehe:
75 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,96*
2 Tage
186
1
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,38*
1
€ 7,95*
ab € 0,86*
€ 1,47*
8 Tage
40
20
€ 6,99*
ab € 0,63*
€ 1,97*
5 Tage
186
1
€ 5,99*
ab € 1,73*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.