Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandtasche Rigid CP 012.01 A5 Vollpappe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/477/a013477j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/477/a013477j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327037801
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 012.01
EAN/GTIN:
     4033657120100
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Ihre Dokumente hochwertig verpackt! Geeignet für Prospekte, Zeitschriften, Dokumente, Datenträger und vieles mehr. Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe. Knickschutz und umlaufender Kantenschutz. Bedruckt ein idealer Werbeträger. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Rigid
Maße:
170 x 245 x -30 mm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN C5
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
Prospekte, Zeitschriften, Dokumente, Datenträger
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
Gewicht:
43
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Vollpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Rigid
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4700
500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,40*
2 Tage
8540
1
€ 5,95*
ab € 0,29*
€ 0,50*
100
€ 5,50*
ab € 0,36*
€ 0,50*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,31*
€ 0,55*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,22*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 012.05
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.