Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollständer für Schlauchfolien & Folien bis 40kg, Breite 40 -107cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5811
Hersteller:
     HAVA
Herst.-Nr.:
     HV-133004_BLUE
EAN/GTIN:
     9185811000010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folien Abroller
Folienabroller
Packpapier-Abroller
Tischabroller Papier Folien
Sehr stabiler Folienabrollständer aus deutscher Produktion in absoluter Profi-Qualität

Folienabrollständer mit 2 ausziehbaren Teleskopröhren. Für alle handelsüblichen Folien, besonders für Schlauchfolien geeignet. Passt auf oder unter den Packtisch.
  • Nutzlast bis ca. 40 kg
  • Breite von 40 bis 107 cm
  • Stahlbügel: Standbreite 29cm, Höhe 27cm
  • Gewicht: 3,5kg
  • Farbe: blau, pulverbeschichtet
  • Made in Germany

Hinweis: Der Artikel wird nach Bestelleingang produziert und direkt vom Produzenten ausgeliefert. Eine Rücknahme ist nicht möglich, bitte prüfen Sie vorab, ob der Artikel Ihren Vorstellungen entspricht. Eventuelle Fragen oder Unklarheiten bitte vor dem Kauf abklären.
Weitere Suchbegriffe: folienabroller hava, folien abroller, FOLIENABROLLSTÄNDER, Abrollständer, Betriebsausstattung, Folienspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.